Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triac; 1,2kV; 25A; D2PAK; Igt: 50mA; Ifsm: 252A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-T2550-12G-TR
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     T2550-12G-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Triac
triac
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: D2PAK
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsstrom max.: 25A
Gatestrom: 50mA
Strom im max. Impuls: 252A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Typ des Thyristors: Triac
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,20*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.