Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: M8; weiblich; PIN: 3; ungeschirmt; Buchse; IP67; 60V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: M8; weiblich; PIN: 3; ungeschirmt; Buchse; IP67; 60V
Steckverbinder: M8; weiblich; PIN: 3; ungeschirmt; Buchse; IP67; 60V
Artikel-Nr.:
     2805-T4041017031-000
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     T4041017031-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CANopen Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Hersteller: TE Connectivity
Steckverbinder-Typ: M8
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Nennspannung: 60V
Frontplattenstärke: 2...4,5mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Dichtheitsklasse: IP67
Anzahl Pole: 3
Steckverbinder-Variante: ungeschirmt
Sperrsystem: Innengewinde;geschraubt
Polarisierung: Code A - DeviceNet / CANopen
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: für Frontplatten;vorderseitiger Schraubverschluss
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 4,00*
€ 5,60*
1 Tag
254
1
€ 14,99*
ab € 3,79*
€ 8,13*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 4,05*
€ 11,53*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
T4011008031-000
ab € 5,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.