Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalldämpfer; max.10bar; Gewinde: BSP 1/8"; Außenring; 64÷81dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalldämpfer; max.10bar; Gewinde: BSP 1/8"; Außenring; 64÷81dB
Schalldämpfer; max.10bar; Gewinde: BSP 1/8"; Außenring; 64÷81dB
Artikel-Nr.:
     2805-T40C1800
Hersteller:
     HERION Systemtechnik
Herst.-Nr.:
     T40C1800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Schalldämpfer
filter schalldämpfer
Hersteller: NORGREN HERION
Betriebstemperatur: -20...80°C
Material: Sinterbronze
Äußere Abmessungen: Ø9,5x24mm
Gewinde: BSP 1/8"
Betriebsdruck: max. 10bar
Gewinde-Art: Außenring
Pneumatik Zubehör-Typ: Schalldämpfer
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Lärmreduktion: 64...81dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.