Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; M12; PIN: 4; weiblich; Code A-DeviceNet / CANopen; Löten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; M12; PIN: 4; weiblich; Code A-DeviceNet / CANopen; Löten
Buchse; M12; PIN: 4; weiblich; Code A-DeviceNet / CANopen; Löten
Artikel-Nr.:
     2805-T4133012041-000
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     T4133012041-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige 4 polig
Hersteller: TE Connectivity
Steckverbinder-Typ: M12
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Nennspannung: 0,25kV
Betriebstemperatur: -40...85°C
Nennstrom: 4A
Dichtheitsklasse: IP67
Anzahl Pole: 4
Leitungsgröße: 18AWG...24AWG
Sperrsystem: Innengewinde;geschraubt
Polarisierung: Code A - DeviceNet / CANopen
Elektrische Montage: Löten
Mechanische Montage: für Frontplatten;rückseitiger Schraubverschluss
Räumliche Orientierung: gerade
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15
Frei Haus
ab € 5,63*
€ 7,47*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 4,21*
€ 7,86*
1
€ 8,95*
ab € 5,61*
€ 9,19*
1
€ 5,95*
ab € 5,58*
€ 9,81*
1 Tag
97
1
€ 14,99*
ab € 4,08*
€ 9,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 600 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
1838893-3
ab € 11,24*
Zubehör
TE Connectivity
T4111001041-000
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.