Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; M12; PIN: 4; weiblich; Code D-Ethernet; Leitungen; IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; M12; PIN: 4; weiblich; Code D-Ethernet; Leitungen; IP67
Buchse; M12; PIN: 4; weiblich; Code D-Ethernet; Leitungen; IP67
Artikel-Nr.:
     2805-T4171310504-001
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     T4171310504-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Hersteller: TE Connectivity
Steckverbinder-Typ: M12
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Nennspannung: 0,25kV
Betriebstemperatur: -40...85°C
Nennstrom: 4A
Dichtheitsklasse: IP67
Anzahl Pole: 4
Leitungsgröße: 22AWG
Sperrsystem: Innengewinde;geschraubt
Leitungslänge: 0,2m
Polarisierung: Code D - Ethernet
Elektrische Montage: Leitungen
Mechanische Montage: für Frontplatten;rückseitiger Schraubverschluss
Räumliche Orientierung: gerade
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15
Frei Haus
ab € 7,79*
€ 11,05*
1
€ 8,95*
ab € 7,47*
€ 12,14*
1 Tag
107
1
€ 14,99*
ab € 6,20*
€ 13,29*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 5,86*
€ 15,09*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
T4110011041-000
ab € 6,32*
Zubehör
TE Connectivity
T4132012041-000
ab € 3,91*
Zubehör
TE Connectivity
T4142512041-000
ab € 3,70*
Zubehör
TE Connectivity
T4131012041-000
ab € 4,10*
Zubehör
TE Connectivity
T4111012041-000
ab € 6,09*
Zubehör
TE Connectivity
T4110002041-000
ab € 4,00*
Zubehör
TE Connectivity
T4111001041-000
ab € 3,82*
Zubehör
TE Connectivity
T4111002041-000
ab € 3,85*
Zubehör
TE Connectivity
T4112001041-000
ab € 4,04*
Zubehör
TE Connectivity
T4171210504-001
ab € 5,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.