Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 22uF; 6,3VDC; SMD; B; 1411; ±10%; -55÷125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Tantal; 22uF; 6,3VDC; SMD; B; 1411; ±10%; -55÷125°C
Kondensator: Tantal; 22uF; 6,3VDC; SMD; B; 1411; ±10%; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-T491B226K006AT
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T491B226K006AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: B
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 22µF
Betriebsspannung: 6,3V DC
Herstellerserie: T491
Gehäuse - mm: 3528
Gehäuse - Zoll: 1411
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2000
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0907*
€ 0,1334*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 0,94*
€ 2,28*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,28*
€ 2,7132
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,65*
€ 1,9635
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,27*
€ 1,5113
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,21*
€ 1,4399
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,14*
€ 1,3566
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,06*
€ 1,2614
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,94*
€ 1,1186
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,094* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KYOCERA AVX
TAJB226K006RNJ
ab € 0,0838*
Ähnlich
KYOCERA AVX
TAJB226K006RNJ
ab € 0,106*
Ähnlich
Vishay
293D226X9010B2TE3
ab € 0,126*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.