Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 3,3uF; 16VDC; SMD; B; 1411; ±20%; -55÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Tantal; 3,3uF; 16VDC; SMD; B; 1411; ±20%; -55÷125°C
Kondensator: Tantal; 3,3uF; 16VDC; SMD; B; 1411; ±20%; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-T491B335M016AT
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T491B335M016AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
tantalkondensator 3.3µf 16v
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: B
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 3,3µF
Betriebsspannung: 16V DC
Herstellerserie: T491
Gehäuse - mm: 3528
Gehäuse - Zoll: 1411
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0936*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,3609*
€ 0,42947
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1981*
€ 0,23574
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,151*
€ 0,17969
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1439*
€ 0,17124
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1167*
€ 0,13887
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0936*
€ 0,11138
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.