Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 22uF; 6,3VDC; SMD; U; 2312; ±10%; -55÷125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-T491U226K006AT
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T491U226K006AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
chip-kondensator kemet
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: U
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 22µF
Betriebsspannung: 6,3V DC
Herstellerserie: T491
Gehäuse - mm: 6032
Gehäuse - Zoll: 2312
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.330,24*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 1,33024* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.430,54*
€ 1.702,3426
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.419,44*
€ 1.689,1336
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.378,47*
€ 1.640,3793
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.352,16*
€ 1.609,0704
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.330,24*
€ 1.582,9856
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.