Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal-Polymer; low ESR; 47uF; 6,3VDC; B; 1411; SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Tantal-Polymer; low ESR; 47uF; 6,3VDC; B; 1411; SMD
Kondensator: Tantal-Polymer; low ESR; 47uF; 6,3VDC; B; 1411; SMD
Artikel-Nr.:
     2805-T520B476M006ATE070
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T520B476M006ATE070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Keramikkondensator
Kerko
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Gehäuse: B
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Tantal-Polymer
Kapazität: 47µF
Betriebsspannung: 6,3V DC
Leck strom: 29,6µA
ESR Widerstand: 70mΩ
Herstellerserie: T520
Kondensator-Art: low ESR
Gehäuse - mm: 3528
Gehäuse - Zoll: 1411
Handelsname: KO-CAP
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
440
10
€ 14,99*
ab € 0,434*
€ 0,978*
Lager 2805
2
€ 6,90*
ab € 0,265*
€ 1,007*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,007*
€ 1,19833
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,701*
€ 0,83419
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,661*
€ 0,78659
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,479*
€ 0,57001
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,449*
€ 0,53431
pro Stück
ab 220 Stück
€ 0,402*
€ 0,47838
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,382*
€ 0,45458
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,335*
€ 0,39865
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,265*
€ 0,31535
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 2,014* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KYOCERA AVX
TCJB476M006R0070
€ 0,319*
Ähnlich
KYOCERA AVX
TCJB476M006R0055E
€ 0,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.