Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal-Polymer; 1uF; 63VDC; B; 1311; ESR: 200mΩ; SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-T521B105M063ATE200
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T521B105M063ATE200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Gehäuse: B
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Tantal-Polymer
Fassungsvermögen: 1µF
Betriebsspannung: 63V DC
ESR Widerstand: 0,2Ω
Herstellerserie: T521
Gehäuse - mm: 3528
Gehäuse - Zoll: 1311
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.030,66*
€ 1.111,84*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 1.648,66*
€ 1.732,64*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.732,64*
€ 2.061,8416
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.716,58*
€ 2.042,7302
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.668,36*
€ 1.985,3484
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.652,28*
€ 1.966,2132
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.648,66*
€ 1.961,9054
pro Packung
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,82433* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.