Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal-Polymer; 10uF; 35VDC; B; 1311; ESR: 150mΩ; SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-T521B106M035ATE150
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T521B106M035ATE150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Gehäuse: B
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Tantal-Polymer
Fassungsvermögen: 10µF
Betriebsspannung: 35V DC
ESR Widerstand: 0,15Ω
Herstellerserie: T521
Gehäuse - mm: 3528
Gehäuse - Zoll: 1311
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.460,12*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 3,23006* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6.549,82*
€ 7.794,2858
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 6.525,36*
€ 7.765,1784
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6.476,44*
€ 7.706,9636
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6.460,12*
€ 7.687,5428
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.