Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal-Polymer; 22uF; 25VDC; B; 1311; ESR: 100mΩ; SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-T521B226M025ATE100
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T521B226M025ATE100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Gehäuse: B
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Tantal-Polymer
Fassungsvermögen: 22µF
Betriebsspannung: 25V DC
ESR Widerstand: 100mΩ
Herstellerserie: T521
Gehäuse - mm: 3528
Gehäuse - Zoll: 1311
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,44*
€ 0,49*
2 Tage
2000
2000
Frei Haus
ab € 0,439*
€ 0,652*
Lager 2805
2000
€ 6,90*
ab € 0,69*
€ 0,74*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 1.480,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
25TQC15MYFB
ab € 0,643*
Ähnlich
KYOCERA AVX
TCJB226M025R0100E
ab € 0,372*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.