Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal-Polymer; 4,7uF; 35VDC; B; 1311; ESR: 150mΩ; SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-T521B475M035ATE150
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T521B475M035ATE150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Gehäuse: B
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Tantal-Polymer
Fassungsvermögen: 4,7µF
Betriebsspannung: 35V DC
ESR Widerstand: 0,15Ω
Herstellerserie: T521
Gehäuse - mm: 3528
Gehäuse - Zoll: 1311
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.315,42*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,65771* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.384,22*
€ 1.647,2218
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.376,50*
€ 1.638,035
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.347,94*
€ 1.604,0486
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.329,56*
€ 1.582,1764
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.315,42*
€ 1.565,3498
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.