Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal-Polymer; 100uF; 35VDC; H; 2924; ESR: 70mΩ; SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-T523H107M035APE070
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T523H107M035APE070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
chip-kondensator kemet
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...85°C
Gehäuse: H
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Tantal-Polymer
Fassungsvermögen: 100µF
Betriebsspannung: 35V DC
ESR Widerstand: 70mΩ
Herstellerserie: T523
Gehäuse - mm: 7360
Gehäuse - Zoll: 2924
Weitere Suchbegriffe: chip kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.719,14*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 3,71914* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.834,47*
€ 4.563,0193
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.818,19*
€ 4.543,6461
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.750,91*
€ 4.463,5829
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.719,14*
€ 4.425,7766
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.