Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal-Polymer; 1mF; 10VDC; H; 2924; ESR: 70mΩ; SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-T523H108M010APE070
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T523H108M010APE070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...85°C
Gehäuse: H
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Tantal-Polymer
Fassungsvermögen: 1mF
Betriebsspannung: 10V DC
ESR Widerstand: 70mΩ
Herstellerserie: T523
Gehäuse - mm: 7360
Gehäuse - Zoll: 2924
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 1,82*
€ 2,28*
Lager 2805
1000
€ 6,90*
ab € 3,92*
€ 4,79*
42 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 2,25*
€ 7,19*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 4.790,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
16SVPF1000MX
ab € 0,817*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.