Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal-Polymer; 100uF; SMD; 6,3VDC; A; 1206; ±20%


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-T55A107M6R3C0100
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     T55A107M6R3C0100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
chip kondensator
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: A
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Tantal-Polymer
Fassungsvermögen: 100µF
Betriebsspannung: 6,3V DC
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 507,06*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,25353* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 583,00*
€ 693,77
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 580,42*
€ 690,6998
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 543,96*
€ 647,3124
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 531,68*
€ 632,6992
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 507,06*
€ 603,4014
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.