Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal-Polymer; low ESR; 150uF; 4VDC; B; 1311; SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Tantal-Polymer; low ESR; 150uF; 4VDC; B; 1311; SMD
Kondensator: Tantal-Polymer; low ESR; 150uF; 4VDC; B; 1311; SMD
Artikel-Nr.:
     2805-T598B157M004AHE055
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T598B157M004AHE055
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
chip-kondensator kemet
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: B
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Tantal-Polymer
Fassungsvermögen: 150µF
Betriebsspannung: 4V DC
Entspricht Norm: AEC Q200
ESR Widerstand: 55mΩ
Herstellerserie: T598
Kondensator-Art: low ESR
Gehäuse - mm: 3528
Gehäuse - Zoll: 1311
Weitere Suchbegriffe: chip kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.554,26*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 2,27713* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4.727,06*
€ 5.625,2014
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4.701,40*
€ 5.594,666
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4.599,86*
€ 5.473,8334
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4.554,26*
€ 5.419,5694
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.