Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal-Polymer; low ESR; 150uF; 4VDC; B; 1311; SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Tantal-Polymer; low ESR; 150uF; 4VDC; B; 1311; SMD
Kondensator: Tantal-Polymer; low ESR; 150uF; 4VDC; B; 1311; SMD
Artikel-Nr.:
     2805-T598B157M004AHE070
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T598B157M004AHE070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
chip-kondensator kemet
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: B
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Tantal-Polymer
Fassungsvermögen: 150µF
Betriebsspannung: 4V DC
Entspricht Norm: AEC Q200
ESR Widerstand: 70mΩ
Herstellerserie: T598
Kondensator-Art: low ESR
Gehäuse - mm: 3528
Gehäuse - Zoll: 1311
Weitere Suchbegriffe: chip kondensator, smd kondensator 4v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.552,02*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 2,27601* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4.717,66*
€ 5.614,0154
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4.693,06*
€ 5.584,7414
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4.595,72*
€ 5.468,9068
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4.552,02*
€ 5.416,9038
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.