Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thyristor: Hockeypuck-; 1,8kV; Ifmax: 395A; 250A; Igt: 150mA; 10us


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thyristor: Hockeypuck-; 1,8kV; Ifmax: 395A; 250A; Igt: 150mA; 10us
Thyristor: Hockeypuck-; 1,8kV; Ifmax: 395A; 250A; Igt: 150mA; 10us
Artikel-Nr.:
     2805-T63-250-18
Hersteller:
     KUBARA LAMINA
Herst.-Nr.:
     T63-250-18
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor
Hersteller: KUBARA LAMINA
Montage: Press-Pack
Gehäuse: TO200AB
Rückspannung max.: 1,8kV
Vorwärtsstrom max.: 395A
Vorwärtsstrom: 250A
Gatestrom: 150mA
Strom im max. Impuls: 4kA
Anschaltzeit: 10µs
Verpackungs-Art: unverpackt
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen: aac_202202
Typ des Thyristors: Hockeypuck-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,36*
€ 151,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,26*
€ 149,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 99,63*
€ 118,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,53*
€ 114,87
pro Stück
ab 9 Stück
€ 86,85*
€ 103,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,88*
€ 99,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,15*
€ 84,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.