Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thyristor: Hockeypuck-; 600V; Ifmax: 710A; 450A; Igt: 200mA; TO220AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thyristor: Hockeypuck-; 600V; Ifmax: 710A; 450A; Igt: 200mA; TO220AC
Thyristor: Hockeypuck-; 600V; Ifmax: 710A; 450A; Igt: 200mA; TO220AC
Artikel-Nr.:
     2805-T73-450-06
Hersteller:
     KUBARA LAMINA
Herst.-Nr.:
     T73-450-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
kubara lamina thyristor
thyristor
Hersteller: KUBARA LAMINA
Montage: Press-Pack
Gehäuse: TO220AC
Rückspannung max.: 0,6kV
Vorwärtsstrom max.: 710A
Vorwärtsstrom: 450A
Gatestrom: 200mA
Strom im max. Impuls: 7,6kA
Anschaltzeit: 12µs
Verpackungs-Art: unverpackt
Typ des Thyristors: Hockeypuck-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,41*
€ 187,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,04*
€ 186,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 124,93*
€ 148,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,79*
€ 141,36
pro Stück
ab 9 Stück
€ 106,73*
€ 127,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,25*
€ 122,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,64*
€ 106,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.