Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thyristor: Hockeypuck-; 1,8kV; Ifmax: 865A; 550A; Igt: 200mA; 12us


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thyristor: Hockeypuck-; 1,8kV; Ifmax: 865A; 550A; Igt: 200mA; 12us
Thyristor: Hockeypuck-; 1,8kV; Ifmax: 865A; 550A; Igt: 200mA; 12us
Artikel-Nr.:
     2805-T73-550-18
Hersteller:
     KUBARA LAMINA
Herst.-Nr.:
     T73-550-18-50-OLA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
kubara lamina thyristor
thyristor
thyristor 550 a
Hersteller: KUBARA LAMINA
Montage: Press-Pack
Gehäuse: TO200AC
Rückspannung max.: 1,8kV
Vorwärtsstrom max.: 865A
Vorwärtsstrom: 550A
Gatestrom: 200mA
Strom im max. Impuls: 9,1kA
Anschaltzeit: 12µs
Verpackungs-Art: unverpackt
Typ des Thyristors: Hockeypuck-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,98*
€ 183,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,87*
€ 181,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 138,02*
€ 164,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,25*
€ 155,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,13*
€ 129,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,97*
€ 116,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.