Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thyristor: Hockeypuck-; 2,2kV; Ifmax: 865A; 550A; Igt: 200mA; 12us


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thyristor: Hockeypuck-; 2,2kV; Ifmax: 865A; 550A; Igt: 200mA; 12us
Thyristor: Hockeypuck-; 2,2kV; Ifmax: 865A; 550A; Igt: 200mA; 12us
Artikel-Nr.:
     2805-T73-550-22
Hersteller:
     KUBARA LAMINA
Herst.-Nr.:
     T73-550-22
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
kubara lamina thyristor
thyristor
thyristor 550 a
Hersteller: KUBARA LAMINA
Montage: Press-Pack
Gehäuse: TO220AC
Rückspannung max.: 2,2kV
Vorwärtsstrom max.: 865A
Vorwärtsstrom: 550A
Gatestrom: 200mA
Strom im max. Impuls: 9,1kA
Anschaltzeit: 12µs
Verpackungs-Art: unverpackt
Typ des Thyristors: Hockeypuck-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,62*
€ 230,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,06*
€ 226,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 151,05*
€ 179,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,10*
€ 172,67
pro Stück
ab 9 Stück
€ 130,56*
€ 155,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,00*
€ 149,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,75*
€ 131,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.