Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thyristor: Hockeypuck-; 1,2kV; Ifmax: 940A; 600A; Igt: 200mA; 12us


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-T73-600-12
Hersteller:
     KUBARA LAMINA
Herst.-Nr.:
     T73-600-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor
Hersteller: KUBARA LAMINA
Montage: Press-Pack
Gehäuse: TO220AC
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsstrom max.: 940A
Vorwärtsstrom: 600A
Gatestrom: 200mA
Strom im max. Impuls: 9,1kA
Anschaltzeit: 12µs
Verpackungs-Art: unverpackt
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen: aac_202202
Typ des Thyristors: Hockeypuck-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,69*
€ 218,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,03*
€ 216,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 144,82*
€ 172,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,17*
€ 160,85
pro Stück
ab 9 Stück
€ 121,42*
€ 144,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,15*
€ 141,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,86*
€ 123,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.