Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thyristor: Hockeypuck-; 2,6kV; Ifmax: 1,5A; 745A; Igt: 250mA; Tray


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infineon T740N26TOF
Infineon T740N26TOF
Artikel-Nr.:
     2805-T740N26TOFXPSA1
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     T740N26TOFXPSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: Press-Pack
Gehäuse: BG-T5814K0-1
Rückspannung max.: 2,6kV
Vorwärtsstrom max.: 1,5A
Vorwärtsstrom: 745A
Gatestrom: 250mA
Strom im max. Impuls: 13kA
Verpackungs-Art: Tray
Einheitspreis: Nein
Eigenschaften von Halbleiterelementen: phase controlled thyristor (PCT)
#Werbeaktionen: aac_202202
Typ des Thyristors: Hockeypuck-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 240,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,70*
€ 401,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,07*
€ 380,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 283,18*
€ 336,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,17*
€ 323,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,02*
€ 307,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,26*
€ 285,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.