Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thyristor: Hockeypuck-; 800V; Ifmax: 1,1kA; 700A; Igt: 150mA; 7us


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thyristor: Hockeypuck-; 800V; Ifmax: 1,1kA; 700A; Igt: 150mA; 7us
Thyristor: Hockeypuck-; 800V; Ifmax: 1,1kA; 700A; Igt: 150mA; 7us
Artikel-Nr.:
     2805-T75-700-08
Hersteller:
     KUBARA LAMINA
Herst.-Nr.:
     T75-700-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
kubara lamina thyristor
thyristor
thyristor 700a
Hersteller: KUBARA LAMINA
Montage: Press-Pack
Gehäuse: TO200AB
Rückspannung max.: 0,8kV
Vorwärtsstrom max.: 1,1kA
Vorwärtsstrom: 700A
Gatestrom: 150mA
Strom im max. Impuls: 8,8kA
Anschaltzeit: 7µs
Verpackungs-Art: unverpackt
Typ des Thyristors: Hockeypuck-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,09*
€ 185,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,57*
€ 185,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 123,55*
€ 147,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,69*
€ 140,05
pro Stück
ab 9 Stück
€ 105,90*
€ 126,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,69*
€ 123,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,78*
€ 106,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.