Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thyristor: Hockeypuck-; 1,2kV; Ifmax: 1,1kA; 700A; Igt: 150mA; 7us


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-T75-700-12
Hersteller:
     KUBARA LAMINA
Herst.-Nr.:
     T75-700-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
kubara lamina thyristor
thyristor
thyristor 700a
Hersteller: KUBARA LAMINA
Montage: Press-Pack
Gehäuse: TO200AB
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsstrom max.: 1,1kA
Vorwärtsstrom: 700A
Gatestrom: 150mA
Strom im max. Impuls: 8,8kA
Anschaltzeit: 7µs
Verpackungs-Art: unverpackt
Typ des Thyristors: Hockeypuck-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,81*
€ 188,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,27*
€ 187,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 125,18*
€ 148,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,05*
€ 142,86
pro Stück
ab 9 Stück
€ 107,74*
€ 128,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,38*
€ 124,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,35*
€ 108,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.