Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thyristor: Hockeypuck-; 1,2kV; Ifmax: 1,18kA; 750A; Igt: 150mA; 7us


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thyristor: Hockeypuck-; 1,2kV; Ifmax: 1,18kA; 750A; Igt: 150mA; 7us
Thyristor: Hockeypuck-; 1,2kV; Ifmax: 1,18kA; 750A; Igt: 150mA; 7us
Artikel-Nr.:
     2805-T75-750-12
Hersteller:
     KUBARA LAMINA
Herst.-Nr.:
     T75-750-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
kubara lamina thyristor
thyristor
Hersteller: KUBARA LAMINA
Montage: Press-Pack
Gehäuse: TO200AB
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsstrom max.: 1,18kA
Vorwärtsstrom: 750A
Gatestrom: 150mA
Strom im max. Impuls: 9,5kA
Anschaltzeit: 7µs
Verpackungs-Art: unverpackt
Typ des Thyristors: Hockeypuck-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,11*
€ 172,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,80*
€ 171,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 133,29*
€ 158,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,86*
€ 149,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,47*
€ 115,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,53*
€ 107,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.