Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thyristor: Hockeypuck-; 1,2kV; Ifmax: 1,57kA; 1kA; Igt: 200mA; 12us


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-T83-1000-12
Hersteller:
     KUBARA LAMINA
Herst.-Nr.:
     T83-1000-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor
Hersteller: KUBARA LAMINA
Montage: Press-Pack
Gehäuse: TO200AC
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsstrom max.: 1,57kA
Vorwärtsstrom: 1kA
Gatestrom: 200mA
Strom im max. Impuls: 18kA
Anschaltzeit: 12µs
Verpackungs-Art: unverpackt
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen: aac_202202
Typ des Thyristors: Hockeypuck-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,59*
€ 178,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,45*
€ 176,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 118,17*
€ 140,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,29*
€ 134,82
pro Stück
ab 9 Stück
€ 101,74*
€ 121,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,05*
€ 117,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,13*
€ 102,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.