Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thyristor: Hockeypuck-; 800V; Ifmax: 1,25kA; 800A; Igt: 200mA; 12us


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thyristor: Hockeypuck-; 800V; Ifmax: 1,25kA; 800A; Igt: 200mA; 12us
Thyristor: Hockeypuck-; 800V; Ifmax: 1,25kA; 800A; Igt: 200mA; 12us
Artikel-Nr.:
     2805-T83-800-08
Hersteller:
     KUBARA LAMINA
Herst.-Nr.:
     T83-800-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
kubara lamina thyristor
thyristor
Hersteller: KUBARA LAMINA
Montage: Press-Pack
Gehäuse: TO200AC
Rückspannung max.: 0,8kV
Vorwärtsstrom max.: 1,25kA
Vorwärtsstrom: 800A
Gatestrom: 200mA
Strom im max. Impuls: 13kA
Anschaltzeit: 12µs
Verpackungs-Art: unverpackt
Typ des Thyristors: Hockeypuck-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,78*
€ 281,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,68*
€ 274,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 183,34*
€ 218,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,90*
€ 202,18
pro Stück
ab 9 Stück
€ 152,69*
€ 181,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,51*
€ 174,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,08*
€ 161,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.