Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thyristor: Hockeypuck-; 1kV; Ifmax: 1,25kA; 800A; Igt: 200mA; 12us


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thyristor: Hockeypuck-; 1kV; Ifmax: 1,25kA; 800A; Igt: 200mA; 12us
Thyristor: Hockeypuck-; 1kV; Ifmax: 1,25kA; 800A; Igt: 200mA; 12us
Artikel-Nr.:
     2805-T83-800-10
Hersteller:
     KUBARA LAMINA
Herst.-Nr.:
     T83-800-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
kubara lamina thyristor
thyristor
Hersteller: KUBARA LAMINA
Montage: Press-Pack
Gehäuse: TO200AC
Rückspannung max.: 1kV
Vorwärtsstrom max.: 1,25kA
Vorwärtsstrom: 800A
Gatestrom: 200mA
Strom im max. Impuls: 13kA
Anschaltzeit: 12µs
Verpackungs-Art: unverpackt
Typ des Thyristors: Hockeypuck-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,60*
€ 286,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,74*
€ 279,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 186,69*
€ 222,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,84*
€ 210,44
pro Stück
ab 9 Stück
€ 158,79*
€ 188,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,29*
€ 184,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,86*
€ 165,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.