Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: elektromagnetisch; DPST-NO; USpule: 24VAC; 30A; T92; 36,6Ω


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Relais: elektromagnetisch; DPST-NO; USpule: 24VAC; 30A; T92; 36,6Ω
Relais: elektromagnetisch; DPST-NO; USpule: 24VAC; 30A; T92; 36,6Ω
Artikel-Nr.:
     2805-T92P7A22-24
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     6-1393211-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
LY-Relais
Leistungsrelais
Hersteller: TE Connectivity
Montage: für Frontplatten
Mechanische Haltbarkeit: 5000000 Zyklen
Betriebstemperatur: -40...65°C
Ausgänge: Verbinder 6,35x0,8mm
Äußere Abmessungen: 65,85x34,54x26,42mm
Kontaktmaterial: AgCdO
Spulenwiderstand: 36,6Ω
Kontaktkonfiguration: DPST-NO
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 30A / 277V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 20A / 28V DC
Relais-Typ: elektromagnetisch
Relaisausführung: Leistung
Relaisserie: T92
Spulennennspannung: 24V AC
Leistungsaufnahme der Spule: 4W
Schaltspannung: max. 28V DC;max. 600V AC
Kontaktstrom max.: 30A
Weitere Suchbegriffe: leistungsrelais 24v, ly relais
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.722,052*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 240 Stück (ab € 15,50855* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.882,30*
€ 4.619,937
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.860,892*
€ 4.594,46148
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.772,4304*
€ 4.489,19218
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.730,6704*
€ 4.439,49778
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.722,052*
€ 4.429,24188
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.