Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thyristor: Hockeypuck-; 1kV; Ifmax: 2,2kA; 1,4kA; Igt: 200mA; A24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thyristor: Hockeypuck-; 1kV; Ifmax: 2,2kA; 1,4kA; Igt: 200mA; A24
Thyristor: Hockeypuck-; 1kV; Ifmax: 2,2kA; 1,4kA; Igt: 200mA; A24
Artikel-Nr.:
     2805-T95-1400-10
Hersteller:
     KUBARA LAMINA
Herst.-Nr.:
     T95-1400-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
kubara lamina thyristor
thyristor
Hersteller: KUBARA LAMINA
Montage: Press-Pack
Gehäuse: A24
Rückspannung max.: 1kV
Vorwärtsstrom max.: 2,2kA
Vorwärtsstrom: 1,4kA
Gatestrom: 200mA
Strom im max. Impuls: 24kA
Anschaltzeit: 12µs
Verpackungs-Art: unverpackt
Typ des Thyristors: Hockeypuck-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 200,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,17*
€ 331,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,74*
€ 319,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 240,32*
€ 285,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,43*
€ 275,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,64*
€ 263,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,83*
€ 238,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.