Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thyristor: Hockeypuck-; 1,6kV; Ifmax: 2,2kA; 1,4kA; Igt: 200mA; A24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thyristor: Hockeypuck-; 1,6kV; Ifmax: 2,2kA; 1,4kA; Igt: 200mA; A24
Thyristor: Hockeypuck-; 1,6kV; Ifmax: 2,2kA; 1,4kA; Igt: 200mA; A24
Artikel-Nr.:
     2805-T95-1400-16
Hersteller:
     KUBARA LAMINA
Herst.-Nr.:
     T95-1400-16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
kubara lamina thyristor
thyristor
Hersteller: KUBARA LAMINA
Montage: Press-Pack
Gehäuse: A24
Rückspannung max.: 1,6kV
Vorwärtsstrom max.: 2,2kA
Vorwärtsstrom: 1,4kA
Gatestrom: 200mA
Strom im max. Impuls: 24kA
Anschaltzeit: 12µs
Verpackungs-Art: unverpackt
Typ des Thyristors: Hockeypuck-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 237,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,38*
€ 381,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,01*
€ 361,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 281,01*
€ 334,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,33*
€ 315,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,15*
€ 303,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,80*
€ 282,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.