Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thyristor: Hockeypuck-; 1,2kV; Ifmax: 2,5kA; 1,6kA; Igt: 200mA; A24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thyristor: Hockeypuck-; 1,2kV; Ifmax: 2,5kA; 1,6kA; Igt: 200mA; A24
Thyristor: Hockeypuck-; 1,2kV; Ifmax: 2,5kA; 1,6kA; Igt: 200mA; A24
Artikel-Nr.:
     2805-T95-1600-12
Hersteller:
     KUBARA LAMINA
Herst.-Nr.:
     T95-1600-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
kubara lamina thyristor
thyristor
Hersteller: KUBARA LAMINA
Montage: Press-Pack
Gehäuse: A24
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsstrom max.: 2,5kA
Vorwärtsstrom: 1,6kA
Gatestrom: 200mA
Strom im max. Impuls: 27kA
Anschaltzeit: 12µs
Verpackungs-Art: unverpackt
Typ des Thyristors: Hockeypuck-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 190,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,04*
€ 367,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,20*
€ 351,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 269,53*
€ 320,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,71*
€ 297,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,08*
€ 242,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,02*
€ 226,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.