Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thyristor: Hockeypuck-; 1,2kV; Ifmax: 3kA; 1,9kA; Igt: 200mA; A24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thyristor: Hockeypuck-; 1,2kV; Ifmax: 3kA; 1,9kA; Igt: 200mA; A24
Thyristor: Hockeypuck-; 1,2kV; Ifmax: 3kA; 1,9kA; Igt: 200mA; A24
Artikel-Nr.:
     2805-T95-1900-12-50-OLE
Hersteller:
     KUBARA LAMINA
Herst.-Nr.:
     T95-1900-12-50-OLE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
kubara lamina thyristor
thyristor
Hersteller: KUBARA LAMINA
Montage: Press-Pack
Gehäuse: A24
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsstrom max.: 3kA
Vorwärtsstrom: 1,9kA
Gatestrom: 200mA
Strom im max. Impuls: 30kA
Anschaltzeit: 12µs
Verpackungs-Art: unverpackt
Typ des Thyristors: Hockeypuck-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,76*
€ 379,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,39*
€ 359,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 264,27*
€ 314,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,78*
€ 293,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,27*
€ 232,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,65*
€ 217,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.