Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thyristor: Hockeypuck-; 1,2kV; Ifmax: 1,57kA; 800A; Igt: 200mA; A24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thyristor: Hockeypuck-; 1,2kV; Ifmax: 1,57kA; 800A; Igt: 200mA; A24
Thyristor: Hockeypuck-; 1,2kV; Ifmax: 1,57kA; 800A; Igt: 200mA; A24
Artikel-Nr.:
     2805-T95-800-12
Hersteller:
     KUBARA LAMINA
Herst.-Nr.:
     T95-800-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
kubara lamina thyristor
thyristor
Hersteller: KUBARA LAMINA
Montage: Press-Pack
Gehäuse: A24
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsstrom max.: 1,57kA
Vorwärtsstrom: 800A
Gatestrom: 200mA
Strom im max. Impuls: 17kA
Anschaltzeit: 12µs
Verpackungs-Art: unverpackt
Typ des Thyristors: Hockeypuck-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 166,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,21*
€ 340,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,54*
€ 330,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 221,01*
€ 263,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,10*
€ 248,83
pro Stück
ab 9 Stück
€ 187,93*
€ 223,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,31*
€ 220,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,82*
€ 198,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.