Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenlampe: taktische LED; wasserfest; 2h; 70lm; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschenlampe: taktische LED; wasserfest; 2h; 70lm; schwarz
Taschenlampe: taktische LED; wasserfest; 2h; 70lm; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-TACTICAL
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     7638900426472
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
Hersteller: ENERGIZER
Farbe: schwarz
Stromquelle: Batterie CR123A 3V x2
Gehäuse-Material: Aluminium
Einheitspreis: Nein
Helligkeit: 70lm
Taschenlampen-Typ: taktische LED
Eigenschaften der Lichtquelle: wasserfest
Betriebsdauer: 2h
Batterie/Akku: Batterie CR123A 3V x2
Weitere Suchbegriffe: taschenlampe led, taschenlampe
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 20,33*
€ 28,55*
1
€ 4,80*
ab € 20,39*
€ 28,60*
21 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,90*
ab € 21,96*
€ 29,94*
1
€ 4,00*
ab € 21,22*
€ 30,43*
7 Tage
4
1
€ 6,99*
ab € 35,78*
€ 48,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.