Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 22uF; 6,3VDC; SMD; A; 1206; ±10%; -55÷125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TAJA226K006UNJ
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAJA226K006UNJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
tantalkondensator avx 6,3v
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: A
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 22µF
Betriebsspannung: 6,3V DC
Kondensatorenserie: TAJ
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Weitere Suchbegriffe: chip-kondensator avx, chip kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 567,76*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 8.000 Stück (ab € 0,07097* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 656,56*
€ 781,3064
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 634,16*
€ 754,6504
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 607,04*
€ 722,3776
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 593,76*
€ 706,5744
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 567,76*
€ 675,6344
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.