Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 3,3uF; 25VDC; SMD; A; 1206; ±10%; -55÷125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Tantal; 3,3uF; 25VDC; SMD; A; 1206; ±10%; -55÷125°C
Kondensator: Tantal; 3,3uF; 25VDC; SMD; A; 1206; ±10%; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-TAJA335K025R
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAJA335K025RNJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: A
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 3,3µF
Betriebsspannung: 25V DC
Kondensatorenserie: TAJ
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,146*
€ 0,196*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 270,70*
€ 334,90*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 334,90*
€ 398,531
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 276,30*
€ 328,797
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 272,72*
€ 324,5368
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 270,70*
€ 322,133
pro Packung
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,13535* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.