Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 3,3uF; 16VDC; SMD; A; 1206; ±20%; -55÷125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TAJA335M016SNJ
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAJA335M016SNJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
tantalkondensator 3.3µf 16v
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: A
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 3,3µF
Betriebsspannung: 16V DC
Kondensatorenserie: TAJ
ESR Widerstand:
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Weitere Suchbegriffe: chip-kondensator avx, chip kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 570,24*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 8.000 Stück (ab € 0,07128* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 652,72*
€ 776,7368
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 630,32*
€ 750,0808
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 603,60*
€ 718,284
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 591,20*
€ 703,528
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 570,24*
€ 678,5856
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.