Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 3,3uF; 25VDC; SMD; A; 1206; ±20%; -55÷125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TAJA335M025RNJ
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAJA335M025RNJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
chip-kondensator avx
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: A
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 3,3µF
Betriebsspannung: 25V DC
Kondensatorenserie: TAJ
ESR Widerstand: 3,7Ω
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Weitere Suchbegriffe: chip kondensator, smd kondensator 025v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 282,28*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,14114* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 347,28*
€ 413,2632
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 335,68*
€ 399,4592
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 305,14*
€ 363,1166
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 296,94*
€ 353,3586
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 282,28*
€ 335,9132
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.