Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 22uF; 6,3VDC; SMD; B; 1210; ±20%; -55÷125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TAJB226M006RNJ
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAJB226M006RNJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
tantalkondensator avx 6,3v
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: B
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 22µF
Betriebsspannung: 6,3V DC
Kondensatorenserie: TAJ
ESR Widerstand: 2,5Ω
Gehäuse - mm: 3528
Gehäuse - Zoll: 1210
Weitere Suchbegriffe: chip-kondensator avx, chip kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,62*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,07681* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 193,24*
€ 229,9556
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 182,42*
€ 217,0798
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 169,88*
€ 202,1572
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 153,62*
€ 182,8078
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.