Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 100uF; 16VDC; SMD; C; 2312; ±20%; -55÷125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TAJC107M016SNJ
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAJC107M016SNJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
chip-kondensator avx
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: C
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 100µF
Betriebsspannung: 16V DC
Kondensatorenserie: TAJ
ESR Widerstand:
Gehäuse - mm: 6032
Gehäuse - Zoll: 2312
Weitere Suchbegriffe: chip kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.035,48*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,34516* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.100,13*
€ 1.309,1547
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.087,62*
€ 1.294,2678
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.063,80*
€ 1.265,922
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.048,38*
€ 1.247,5722
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.035,48*
€ 1.232,2212
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.