Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 150uF; 10VDC; SMD; C; 2312; ±20%; -55÷125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Tantal; 150uF; 10VDC; SMD; C; 2312; ±20%; -55÷125°C
Kondensator: Tantal; 150uF; 10VDC; SMD; C; 2312; ±20%; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-TAJC157M010RNJ
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAJC157M010RNJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
chip-kondensator avx
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: C
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 150µF
Betriebsspannung: 10V DC
Kondensatorenserie: TAJ
ESR Widerstand: 900mΩ
#Werbeaktionen: kyoceraavx_202311_lp
Gehäuse - mm: 6032
Gehäuse - Zoll: 2312
Weitere Suchbegriffe: chip kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,73*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,29346* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 186,12*
€ 221,4828
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 185,67*
€ 220,9473
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 172,40*
€ 205,156
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 158,59*
€ 188,7221
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 146,73*
€ 174,6087
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.