Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 22uF; 6,3VDC; SMD; C; 2312; ±10%; -55÷125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TAJC226K006SNJ
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAJC226K006SNJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
tantalkondensator avx 6,3v
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 22µF
Betriebsspannung: 6,3V DC
Kondensatorenserie: TAJ
ESR Widerstand:
Gehäuse - mm: 6032
Gehäuse - Zoll: 2312
Weitere Suchbegriffe: chip-kondensator avx, chip kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 303,06*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,10102* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 372,66*
€ 443,4654
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 368,31*
€ 438,2889
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 335,07*
€ 398,7333
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 324,33*
€ 385,9527
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 303,06*
€ 360,6414
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.