Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 10uF; 35VDC; SMD; D; 2917; ±10%; -55÷125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Tantal; 10uF; 35VDC; SMD; D; 2917; ±10%; -55÷125°C
Kondensator: Tantal; 10uF; 35VDC; SMD; D; 2917; ±10%; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-TAJD106K035RY
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAJD106K035RY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
chip-kondensator avx
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: D
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 10µF
Betriebsspannung: 35V DC
Kondensatorenserie: TAJ
Gehäuse - mm: 7343
Gehäuse - Zoll: 2917
Weitere Suchbegriffe: chip kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.585,00*
  
Preis gilt ab 5 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 1,717* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8.699,10*
€ 10.351,929
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8.672,60*
€ 10.320,394
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8.585,00*
€ 10.216,15
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.