Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 10uF; 50VDC; SMD; E; 2917; ±20%; -55÷125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TAJE106M050UNJV
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAJE106M050UNJV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
chip-kondensator avx
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: E
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 10µF
Betriebsspannung: 50V DC
Kondensatorenserie: TAJ
Gehäuse - mm: 7343
Gehäuse - Zoll: 2917
Weitere Suchbegriffe: chip kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.358,22*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.500 Stück (ab € 0,90548* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.420,71*
€ 1.690,6449
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.415,22*
€ 1.684,1118
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.385,88*
€ 1.649,1972
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.366,62*
€ 1.626,2778
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.358,22*
€ 1.616,2818
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.