Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 33uF; 25VDC; SMD; E; 2917; ±20%; -55÷125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TAJE336M025RNJ
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAJE336M025RNJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
chip-kondensator avx
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: E
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 33µF
Betriebsspannung: 25V DC
Kondensatorenserie: TAJ
ESR Widerstand: 900mΩ
Gehäuse - mm: 7343
Gehäuse - Zoll: 2917
Weitere Suchbegriffe: chip kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 269,152*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 400 Stück (ab € 0,67288* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 327,26*
€ 389,4394
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 326,512*
€ 388,54928
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 288,152*
€ 342,90088
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 279,18*
€ 332,2242
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 269,152*
€ 320,29088
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.