Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 47uF; 20VDC; SMD; E; 2917; ±20%; -55÷125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TAJE476M020RNJ
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAJE476M020RNJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
chip-kondensator avx
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: E
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 47µF
Betriebsspannung: 20V DC
Kondensatorenserie: TAJ
ESR Widerstand: 900mΩ
Gehäuse - mm: 7343
Gehäuse - Zoll: 2917
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 203,36*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 400 Stück (ab € 0,5084* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 252,88*
€ 300,9272
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 252,792*
€ 300,82248
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 227,28*
€ 270,4632
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 218,172*
€ 259,62468
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 203,36*
€ 241,9984
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.