Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 22uF; 4VDC; SMD; P; 0805; ±10%; -55÷125°C; 4Ω


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TAJP226K004RNJ
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAJP226K004RNJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: P
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 22µF
Betriebsspannung: 4V DC
Kondensatorenserie: TAJ
ESR Widerstand:
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 382,00*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 0,1528* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 456,825*
€ 543,62175
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 449,625*
€ 535,05375
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 413,325*
€ 491,85675
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 402,55*
€ 479,0345
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 382,00*
€ 454,58
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.